Hubbell Wiring Device-kellems Hbl3777 | Flanşlı Kilitleme Girişi, 2 Kutuplu, 3 Telli, 3 Fazlı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL3777 Flanşlı Kilitleme Girişi, 2 Kutuplu, 3 Telli, 3 Faz | CE6TBG 49YK34

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3777 Flanşlı Kilitli Giriş, 2 Kutup, 3 Telli, 3 Faz

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6TBG Modeli: HBL3777Çapraz Referans: 49YK34
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
€317.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flanşlı Kilitli Giriş
Renkmadeni
BağlantıBasınç Terminal Vidaları
Current Rating50
Çap M.Ö.Basınç Terminal Vidaları
Dielektrik gücüMinimum 2,000V'a dayanır
Yükseklik2.62 "
uzunluk2.17 "
MalzemeÇelik, Çinko Kaplama
MontajVida Montajı
Kutup sayısı2
Tel Sayısı3-Tel
Çalışma Sıcaklığı.Maksimum sürekli 75 Deg. C ve minimum-40 Deg. Darbesiz C
Fazüç Faz
Voltaj derecesi250 VDC / 600 VAC
vat miktarı30000 W
genişlik3.5 "
Tel Boyutu# 8 AWG - # 4 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTel BoyutuYükseklikuzunlukKutup sayısıTel SayısıFazVoltaj derecesigenişlikÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS CS8275 Flanşlı Kilitleme Girişi, 2 Kutuplu, 3 Telli, 1 Faz, Gri | CE6RXL 49YK33 CS8275# 10 AWG - # 6 AWG2.17 "3.5 "23-TelTek Fazlı250 V2.62 "€219.98
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS CS8475 Flanşlı Kilitleme Girişi, 2 Kutuplu, 3 Telli, 1 Faz | CE6RXP 49YK43 CS8475# 10 AWG - # 6 AWG2.17 "3.5 "23-TelTek Fazlı480 VAC2.62 "€245.60
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL7958 Flanşlı Kilitleme Girişi, 3 Kutuplu, 4 Telli, 3 Faz | CE6TBY 49YK44 HBL7958# 8 AWG - # 4 AWG2.62 "2.14 "34-Telüç Faz250 VDC / 600 VAC3.5 "€289.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3777 Flanşlı Kilitli Giriş, 2 Kutup, 3 Telli, 3 Faz
€317.28 / Adet