Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL4100CS2W Pim Ve Kovan Konnektörü, Dişi, 100 A, 600 VAC, 3 Kutuplu | AE4AQU 5HJ15

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100CS2W Pin Ve Kovan Konnektörü, Dişi, 100 A, 600 VAC, 3 Kutuplu

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4AQU Modeli: HBL4100CS2WÇapraz Referans: 5HJ15
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
€1,376.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pim ve Kol Bağlayıcı
Amper100
RenkGri
İletken Boyutu# 4 - # 2 AWG
Current Rating100
Maruziyet KoşullarıSu geçirmez
MalzemeBileşik
Montaj StiliKordon
Iletken sayısı4
Kutup sayısı3
Tel Sayısı4
Faz3
Sıcaklık aralığı75 ila -40 Derece C, -25 Derece C Darbeli
TipInsulgrip Pim ve Kovanı, Değiştirilebilir, Dişi Konnektör Gövdesi
Gerilim600VAC / 250VDC
Voltaj derecesi600/250 VAC / VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.07
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)30.23
Gemi genişliği (cm)15.49
HS kodu8536698000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipAmperİletken BoyutuCurrent RatingIletken sayısıKutup sayısıTel SayısıFazÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL3100CS2W Pim Ve Kovan Konnektörü, Dişi, 100 A, 600 VAC, 2 Kutuplu | AD9JXJ 4TAC9 HBL3100CS2WTopraklama Stili II100# 4 - # 2 AWG1003231€1,260.79
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL360CS1W Pimli ve Kovanlı Konnektör, Dişi, 60 A, 600 VAC, 2 Kutuplu | AD9JXL 4TAD2 HBL360CS1WTopraklama Stili I60# 6 - # 4 AWG603231€769.31
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL360CS2W Pim Ve Kovan Konnektörü, Dişi, 60 A, 600 VAC, 2 Kutuplu | AD9JXM 4TAD3 HBL360CS2WTopraklama Stili II60# 6 - # 4 AWG603231€921.39
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL4100CS1W Pim Ve Kovan Konnektörü, Dişi, 100 A, 600 VAC, 3 Kutuplu | AD9JXQ 4TAD6 HBL4100CS1WTopraklama Stili I100# 4 - # 2 AWG1004343€1,071.80
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL430CS1W Pim Ve Kovan Konnektörü, Dişi, 30 A, 600 VAC, 3 Kutuplu | AE4AQZ 5HJ20 HBL430CS1WInsulgrip Pim ve Kovanı, Değiştirilebilir, Dişi Konnektör Gövdesi30# 10 - # 8AWG304343€486.20
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL430CS2W Pim Ve Kovan Konnektörü, Dişi, 30 A, 600 VAC, 3 Kutuplu | AE4ARA 5HJ21 HBL430CS2WInsulgrip Pim ve Kovanı, Değiştirilebilir, Dişi Konnektör Gövdesi30# 10 - # 8AWG304343€595.28
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL460CS1W Pim Ve Kovan Konnektörü, Dişi, 60 A, 600 VAC, 3 Kutuplu | AE4ARF 5HJ26 HBL460CS1WInsulgrip Pim ve Kovanı, Değiştirilebilir, Dişi Konnektör Gövdesi60# 6 - # 4 AWG604343€857.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100CS2W Pin Ve Kovan Konnektörü, Dişi, 100 A, 600 VAC, 3 Kutuplu
€1,376.45 / Adet