Hubbell Wiring Device-kellems Hbl4100mi5w | Mekanik Kilitli Priz, 3 Kutuplu, 600 Vac, 100 A | 21xl20 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL4100MI5W Mekanik Kilitli Priz, 3 Kutuplu, 600 VAC, 100 A | AF7LKA 21XL20

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100MI5W Mekanik Kilitli Priz, 3 Kutuplu, 600 VAC, 100 A

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7LKA Modeli: HBL4100MI5WÇapraz Referans: 21XL20
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
€3,657.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre kilidi Su geçirmez Mekanik Kilitleme Cihazı
Fiş Numarasını Kabul Ediyor3D132
Amper100
RenkSiyah
Current Rating100
Maruziyet KoşullarıSu geçirmez
HP50
merkezEvet
MalzemeTermoplastik
Montaj Stilivida
Kutup sayısı3
Tel Sayısı4
Faz3
Priz TürüIEC
TipPim ve Kol Bağlanmamış
La kullan3D132
Gerilim600 VAC
Voltaj derecesi600 VAC
vat miktarı60000
Tel Boyutu# 3 - # 1/0 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.59
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)36.2
Gemi genişliği (cm)26.04
HS kodu8537109070

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFazAmperRenkTipLa kullanGerilimVoltaj derecesiTel BoyutuÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL420MI7W Mekanik Kilitli Priz, 3 Kutuplu, 480 VAC, 20 A | AB3HWJ 1TJZ3 HBL420MI7W320KırmızıPim ve Kol, Kaynaşmamış6C125480 VAC480 VAC# 14 - # 10 AWG€1,914.58
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL420MI9W Mekanik Kilitli Priz, 3 Kutuplu, 250 VAC, 20 A | AB3HWK 1TJZ4 HBL420MI9W320MaviPim ve Kol, Kaynaşmamış3D138250 VAC240 VAC# 14 - # 10 AWG€1,950.66
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL420MI5W Mekanik Kilitli Priz, 3 Kutuplu, 600 VAC, 20 A | AB3HWL 1TJZ5 HBL420MI5W320SiyahPim ve Kol, Kaynaşmamış3D137600 VAC600 VAC# 14 - # 10 AWG€1,939.77
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL420MI12W Mekanik Kilitli Priz, 3 Kutuplu, 125 - 250 V, 20 A | AB3HWM 1TJZ6 HBL420MI12W120PortakalPim ve Kol, Kaynaşmamış6C152120 / 240 VAC120 / 240 VAC# 14 - # 10 AWG€2,124.56
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL430MIFS2W Mekanik Kilitli Priz, 30 A, 600 VAC, 3 Kutuplu | AB3HWN 1TJZ7 HBL430MIFS2W1/330-Pim ve Kol, İzolasyonlu, Sigortalı5HJ23600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 12 - # 8 AWG€4,128.56
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL460MIFS2W Mekanik Kilitli Priz, 60 A, 600 VAC, 3 Kutuplu | AB3HWP 1TJZ8 HBL460MIFS2W1/360-Pim ve Kol, İzolasyonlu, Sigortalı5HJ29600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 8 - # 2 AWG€4,264.65
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL430MIS2W Mekanik Kilitli Priz, 30 A, 600 VAC, 3 Kutuplu | AB3HWQ 1TJZ9 HBL430MIS2W1/330-Pim ve Manşon, Yalıtımlı, Kaynaşmamış5HJ23600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 12 - # 8 AWG€2,261.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100MI5W Mekanik Kilitli Priz, 3 Kutuplu, 600 VAC, 100 A
€3,657.86 / Adet