HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL416R6W Iec Pim Ve Kovan Prizi, Dişi, 16 A, 380 - 415 V, 3 Kutuplu, Kırmızı
Madde: BC8UUN
Modeli: HBL416R6W
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | IEC Pim ve Kılıf Yuvası |
Renk | Kırmızı |
Current Rating | 16 |
Maruziyet Koşulları | Su geçirmez |
Malzeme | Termoplastik |
Montaj Stili | vida |
Kutup sayısı | 3 |
Tel Sayısı | 4 |
Faz | 1 |
Voltaj derecesi | 380-415 VAC |
vat miktarı | 6640 |
Tel Boyutu | # 14 - # 10 AWG |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.59 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00