Hubbell Wiring Device-kellems Hbl420c12w | Iec Pin Ve Kovan Konnektörü, Dişi, 20 A, 125 - 250 V, 3 Kutuplu, Turuncu | 6c151 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL420C12W Iec Pim Ve Kovan Konnektörü, Dişi, 20 A, 125 - 250 V, 3 Kutuplu, Turuncu | AE7YYX 6C151

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420C12W Iec Pim Ve Kovan Konnektörü, Dişi, 20 A, 125 - 250 V, 3 Kutuplu, Turuncu

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7YYX Modeli: HBL420C12WÇapraz Referans: 6C151
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
€433.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+IEC Pim ve Kol Konektörü
Amper20
gövde MalzemesiZytel 801 Naylon
RenkPortakal
İletken Boyutu# 14 - # 10 AWG
Current Rating20
Maruziyet KoşullarıSu geçirmez
MalzemeMetalik Olmayan, Su Geçirmez ve Kötüye Kullanıma Dayanıklı
Montaj StiliKordon
Iletken sayısı4
Kutup sayısı3
Tel Sayısı4
Faz1
Sıcaklık aralığı75 ila -40 Derece C, -25 Derece C Darbeli
TipDişi Konnektör Gövdesi
Gerilim125/250
Voltaj derecesi125 / 250 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)23.62
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVoltaj derecesiAmperRenkİletken BoyutuCurrent RatingHPFazGerilimÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL4100C5W Iec Pim Ve Kovan Konnektörü, Dişi, 100 A, 600 VAC, 3 Kutuplu, Siyah | AC8PZH 3D131 HBL4100C5W600 VAC100Siyah# 3 - # 1/0 AWG100503600€1,342.49
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL420C5W Iec Pim Ve Kovan Konnektörü, Dişi, 20 A, 600 VAC, 3 Kutuplu, Siyah | AC8PZM 3D135 HBL420C5W600 VAC20Siyah# 14 - # 10 AWG207.53600€444.29
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL420C9W Iec Pin Ve Kovan Konnektörü, Dişi, 20 A, 250 VAC, 3 Kutuplu, Mavi | AC8PZN 3D136 HBL420C9W250 VAC20Mavi# 14 - # 10 AWG2023250€447.98
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL430C12W Iec Pim Ve Kovan Konnektörü, Dişi, 30 A, 125 - 250 V, 3 Kutuplu, Turuncu | AC8PZW 3D144 HBL430C12W125 / 250 VAC30Portakal# 12 - # 8 AWG30-1125/250€622.27
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL430C5W Iec Pim Ve Kovan Konnektörü, Dişi, 30 A, 600 VAC, 3 Kutuplu, Siyah | AC8PZX 3D145 HBL430C5W600 VAC30Siyah# 12 - # 8 AWG30203600€579.78
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL460C5W Iec Pin Ve Manşon Konnektörü, Dişi, 60 A, 600 VAC, 3 Kutuplu, Siyah | AC8QAG 3D157 HBL460C5W600 VAC60Siyah# 8 - # 2 AWG60153600€1,028.04
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL460C9W Iec Pin Ve Kovan Konnektörü, Dişi, 60 A, 250 VAC, 3 Kutuplu | AE7LHV 5Z915 HBL460C9W250 VAC60Mavi# 8 - # 2 AWG6053250€1,071.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420C12W Iec Pim Ve Kovan Konnektörü, Dişi, 20 A, 125 - 250 V, 3 Kutuplu, Turuncu
€433.49 / Adet