HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420R6W Iec Pin Ve Kovan Prizi, Dişi, 16 - 20 A, 380 - 415 VAC, 3 Kutuplu, Kırmızı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | IEC Pim ve Kılıf Yuvası |
Renk | Kırmızı |
Dielektrik gücü | Asgari 3000 V |
Maruziyet Koşulları | Su geçirmez |
Malzeme | Termoplastik |
Montaj Stili | vida |
Iletken sayısı | 4 |
Kutup sayısı | 3 |
Tel Sayısı | 4 |
Faz | Çok |
Sıcaklık aralığı | 75 ila -40 Derece C |
Voltaj derecesi | 380-415 VAC |
Tel Boyutu | # 14 - # 10 AWG |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00