Hubbell Wiring Device-kellems Hbl460r9w | Iec Pim ve Kol Prizi, Dişi, 60 A, 250 Vac, 3 Kutuplu, Mavi | 5z913 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL460R9W Iec Pim Ve Kovan Prizi, Dişi, 60 A, 250 VAC, 3 Kutuplu, Mavi | AE7LHT 5Z913

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R9W Iec Pim Ve Kovan Prizi, Dişi, 60 A, 250 VAC, 3 Kutuplu, Mavi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7LHT Modeli: HBL460R9WÇapraz Referans: 5Z913
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
€879.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+IEC Pim ve Kılıf Yuvası
Amper60
gövde MalzemesiZytel 101 Naylon
RenkMavi
Current Rating60
Maruziyet KoşullarıSu geçirmez
HP5
MalzemeTermoplastik
Montaj Stilivida
Kutup sayısı3
Tel Sayısı4
Faz3
TipDişi Priz
Gerilim250
Voltaj derecesi250 VAC
vat miktarı15000
Tel Boyutu# 8 - # 2 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.01
Gemi yüksekliği (cm)16.26
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFazAmperRenkGerilimVoltaj derecesiTel BoyutuCurrent RatingHPÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL420R12W Iec Pim Ve Kovan Prizi, Dişi, 20 A, 125 - 250 V, 3 Kutuplu, Turuncu | AC8PZR 3D139 HBL420R12W120Portakal125/250125 / 250 VAC# 14 - # 10 AWG20-€388.85
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL420R9W Iec Pim Ve Kovan Prizi, Dişi, 20 A, 250 VAC, 3 Kutuplu, Mavi | AC8PZU 3D141 HBL420R9W320Mavi250250 VAC# 14 - # 10 AWG202€366.92
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL430R12W Iec Pim Ve Kovan Prizi, Dişi, 30 A, 125 - 250 V, 3 Kutuplu, Turuncu | AC8QAB 3D151 HBL430R12W130Portakal125/250125 / 250 VAC# 12 - # 8 AWG30-€521.31
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL460R7W Iec Pim Ve Kovan Prizi, Dişi, 60 A, 480 VAC, 3 Kutuplu, Kırmızı | AE7LHW 5Z916 HBL460R7W360Kırmızı480480 VAC# 8 - # 2 AWG6010€830.04
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL4100R7W Iec Pim Ve Kovan Prizi, Dişi, 100 A, 480 VAC, 3 Kutuplu, Kırmızı | AE7LJE 5Z925 HBL4100R7W3100Kırmızı480480 VAC# 3 - # 1/0 AWG10050€1,009.80
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL430R9W Iec Pim Ve Kovan Prizi, Dişi, 30 A, 250 VAC, 3 Kutuplu, Mavi | AE7LJT 5Z937 HBL430R9W330Mavi250250 VAC# 12 - # 8 AWG307.5€489.43
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL430R7W Iec Pim Ve Kovan Prizi, Dişi, 30 A, 480 VAC, 3 Kutuplu, Kırmızı | AE7LJW 5Z940 HBL430R7W330Kırmızı480480 VAC# 12 - # 8 AWG3015€540.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R9W Iec Pim Ve Kovan Prizi, Dişi, 60 A, 250 VAC, 3 Kutuplu, Mavi
€879.44 / Adet