HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4723VY Erkek Fiş, 15A, 125V, 2 Kutuplu, 3 Telli Topraklama
Madde: CE6TEJ
Modeli: HBL4723VY
€17.40 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kilitleme Fişi |
Kablo Aralığı | 0.220-0.660 " |
Renk | Sarı |
Bağlantı | Basınç Terminal Vidaları |
Kordon Dia. Aralık | 0.220 "-0.660" |
Current Rating | 15 |
Çap M.Ö. | Basınç Terminal Vidaları |
Dielektrik gücü | Minimum 2,000V'a dayanır |
Yükseklik | 1.87 " |
uzunluk | 1.49 " |
Malzeme | Naylon |
Maks. Alan sayısı HP | 0.5 |
Montaj | Kordon Üstü |
NEMA Değerlendirmesi | L5-15P |
Kutup sayısı | 2 |
Tel Sayısı | 3-Tel |
Çalışma Sıcaklığı. | Maksimum sürekli 75 Deg. C ve minimum-40 Deg. Darbesiz C |
Faz | Tek Fazlı |
Voltaj derecesi | 125 VAC |
vat miktarı | 1875 W |
genişlik | 1.49 " |
Tel Boyutu | # 18 AWG - # 12 AWG |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00