HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5240 Düz Uçlu Priz, 15A 125V, 2-P 3-W Topraklama, 5-15P, Metalik, 1 Adet
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Minyatür Flanşlı Giriş |
Renk | Pirinç |
Bağlantı | Vida terminalleri |
Kordon Dia. Aralık | 0.300 "-0.660" |
Current Rating | 15 |
Çap M.Ö. | Vida terminalleri |
Dielektrik gücü | Minimum 2,000V'a dayanır |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Maks. Alan sayısı HP | 0.5 |
NEMA Değerlendirmesi | 5-15P |
Kutup sayısı | 2-Pole |
Tel Sayısı | 3-Tel |
Çalışma Sıcaklığı. | Darbesiz maksimum sürekli 75 Derece C ve minimum -40 Derece C |
Faz | Tek Fazlı |
Sıcaklık Değerlendirme | Maksimum Sürekli: 75 Derece C; Minimum Sürekli: -40 Derece C darbesiz, -25 Derece darbeli. |
Voltaj derecesi | 125 VAC |
vat miktarı | 1875 W |
Tel Boyutu | # 18 AWG - # 14 AWG |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00