Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL5252 Düz Priz, Çift Yönlü, 15A 125V, Kahverengi, 1 Adet | AE2YVW 5A079

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5252 Düz Priz, Dubleks, 15A 125V, Kahverengi, 1 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2YVW Modeli: HBL5252Çapraz Referans: 5A079

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€37.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+priz
Amper15
Uygulama ortamıEndüstriyel Ortamlar
RenkKahverengi
BağlantıArka ve Yan Kablolu
Current Rating15
Çap M.Ö.Arka ve Yan Kablolu
Dielektrik gücüMinimum 2,000V'a dayanır
GörevÇok ağır
sınıfSanayi
Yükseklik1.05 "
HP1/2
uzunluk3.28 "
MalzemeNaylon
Maks. Alan sayısı HP0.5
Montaj TipiFloş
NEMA Yapılandırması5-15R
NEMA Değerlendirmesi5-15R
Çete Sayısı1
Kutup sayısı2-Pole
Tel Sayısı3-Tel
Çalışma Sıcaklığı.Darbesiz maksimum sürekli 75 Derece C ve minimum -40 Derece C
Çıkış tipidubleks
FazTek Fazlı
Güç göstergesiYok hayır
Üretim AçıklamaArka ve Yan Kablolu
Dalgalanma bastırmaYok hayır
Gerilim125 VAC
Voltaj derecesi125 VAC
vat miktarı1875 W
Hava şartlarındanYok hayır
genişlik1.33 "
Tel Boyutu# 14 AWG - # 10 AWG
Kablolama YöntemiArka ve Yan

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8536490080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • 2 Kutuplu 3 Kablolu Topraklama

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHPAmperUygulama ortamıuzunlukMalzemeMaks. Alan sayısı HPNEMA YapılandırmasıNEMA DeğerlendirmesiÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL5261 Düz Priz, 15A 125V, 5-15R, Kahverengi, 1 Adet | AB4CXC 1X987 HBL52611/215Ağır Kullanım Endüstriyel / Zorlu Ortamlar3.28 "Naylon / Güçlendirilmiş PET0.55-15R5-15R€56.82
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL5361 Düz Priz, 20A 125V, 5-20R, Kahverengi, 1 Adet | AB4CXD 1X988 HBL5361120Ağır Kullanım Endüstriyel / Zorlu Ortamlar3.28 "Naylon / Güçlendirilmiş PET15-20R5-20R€66.73
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL5461 Düz Priz, 20A 250V, 6-20R, Kahverengi, 1 Adet | AB4CXE 1X989 HBL5461220Ticari Ortamlar3.28 "Naylon / Güçlendirilmiş PET26-20R6-20R€73.42
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL5462 Düz Priz, Çift Yönlü, 20A 250V, 6-20R, Kahverengi, 1 Adet | AB4CXF 1X990 HBL5462220Endüstriyel Ortamlar3.28 "Naylon / Güçlendirilmiş PET26-20R6-20R€85.75
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL5661 Düz Priz, 15A 250V, 6-15R, Kahverengi, 1 Adet | AB4CXJ 1X993 HBL5661215Endüstriyel Ortamlar1.94 "Naylon / Güçlendirilmiş PET1.56-15R6-15R€67.25
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL5662 Düz Priz, Çift Yönlü, 15A 250V, 6-15R, Kahverengi, 1 Adet | AB4CXK 1X994 HBL5662215Endüstriyel Ortamlar3.28 "Naylon1.56-15R6-15R€72.19
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL5262BKWR Düz Priz, Çift Yönlü, 15A 125V, Siyah, 1 Adet | AC2ALA 2HED6 HBL5262BKWR1/215Ağır Kullanım Endüstriyel / Zorlu Ortamlar3.28 "Naylon / Güçlendirilmiş PET0.55-15R5-15R€57.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5252 Düz Priz, Dubleks, 15A 125V, Kahverengi, 1 Adet
€37.00 / Adet