HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5266CM2 Düz Uçlu Erkek Fiş, 2-P 3-W Topraklı, 15A125V, 5-15P, Siyah, 1 Adet
Madde: CE6QYE
Modeli: HBL5266CM2
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | fiş |
Renk | Siyah beyaz |
Current Rating | 15 |
Dielektrik gücü | Minimum 2,000V'a dayanır |
Yükseklik | 1.96 " |
uzunluk | 1.52 " |
Malzeme | polikarbonat |
NEMA Değerlendirmesi | 5-15P |
Kutup sayısı | 2-Pole |
Tel Sayısı | 3-Tel |
Çalışma Sıcaklığı. | Darbesiz maksimum sürekli 75 Derece C ve minimum -40 Derece C |
Voltaj derecesi | 125 VAC |
genişlik | 1.52 " |
Tel Boyutu | # 18 AWG - # 10 AWG |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00