HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5362C1BLTR Düz Priz, 20A 125V, 2P - 3W, Mavi
Madde: CE6QXD
Modeli: HBL5362C1BLTR
€45.50 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | priz |
Renk | Mavi |
Bağlantı | Arka ve Yandan Kablolu Vidalı Terminaller |
Current Rating | 20 |
Çap M.Ö. | Arka ve Yandan Kablolu Vidalı Terminaller |
Dielektrik gücü | Minimum 2,000V'a dayanır |
NEMA Değerlendirmesi | 5-20R |
Kutup sayısı | 2-Pole |
Tel Sayısı | 3-Tel |
Çalışma Sıcaklığı. | Darbesiz maksimum sürekli 75 Derece C ve minimum -40 Derece C |
Voltaj derecesi | 125 V |
Tel Boyutu | # 12 AWG - # 10 AWG |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00