Hubbell Wiring Device-kellems Hbl5379c | Düz Bıçaklı Priz, 2-p 3-w Topraklama, 20a 125v, 5-20r, Paslanmaz, 1 Pk | 3dzp6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL5379C Düz Uçlu Priz, 2-P 3-W Topraklama, 20A 125V, 5-20R, Paslanmaz, 1 Adet | AC8VEC 3DZP6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5379C Düz Uçlu Priz, 2-P 3-W Topraklama, 20A 125V, 5-20R, Paslanmaz, 1 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8VEC Modeli: HBL5379CÇapraz Referans: 3DZP6
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
€82.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flanşlı Priz
Amper20
Uygulama ortamıEndüstriyel Ortamlar
RenkBeyaz
İletken Aralığı# 18 AWG - # 10 AWG
BağlantıGeri Kablolu
Kordon Dia. Aralık0.230 "-0.720"
Current Rating20
Çap M.Ö.Geri Kablolu
Çap D# 18 AWG - # 10 AWG
Dielektrik gücüMinimum 2,000V'a dayanır
GörevAğır
sınıfÖzellikler
Yükseklik1.71 "
HP1
uzunluk1.71 "
MalzemeNaylon / Polikarbonat
Maks. Alan sayısı HP1
Montaj TipiPanel
NEMA Yapılandırması5-20R
NEMA Değerlendirmesi5-20R
Iletken sayısı3-Tel
Çete Sayısı1
Kutup sayısı2-Pole
Tel Sayısı3-Tel
Çalışma Sıcaklığı.Darbesiz maksimum sürekli 75 Derece C ve minimum -40 Derece C
Çıkış tipiTek
FazTek Fazlı
Güç göstergesiYok hayır
Üretim Açıklamatopraklama
Dalgalanma bastırmaYok hayır
Sıcaklık DeğerlendirmeMaksimum Sürekli: 75 Derece C; Minimum Sürekli: -40 Derece C darbesiz
Gerilim125 VAC
Voltaj derecesi125 VAC
vat miktarı2500 W
Hava şartlarındanYok hayır
genişlik1.69 "
Tel Boyutu# 18 AWG - # 12 AWG
Kablolama YöntemiGeri

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)34.29
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8536698000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı HPAmperRenkNEMA YapılandırmasıNEMA DeğerlendirmesiKutup sayısıÇalışma Sıcaklığı.Voltaj derecesiÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL7596N Flanşlı Priz, 15A, 125VAC, 2 Kutuplu, 3 Telli Topraklama | AC8QEG 3D271 HBL7596N-15SiyahML-2RML-2R2Maksimum sürekli 75 Deg. C ve minimum-40 Deg. Darbesiz C125 V€41.19
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL5679C Flanşlı Priz, Endüstriyel, Tekli, Panel Montajlı, 15A, 250V AC | BC8CKB 24X844 HBL5679C1.5-Beyaz-6-15R2-PoleDarbesiz maksimum sürekli 75 Derece C ve minimum -40 Derece C250 V€59.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5379C Düz Uçlu Priz, 2-P 3-W Topraklama, 20A 125V, 5-20R, Paslanmaz, 1 Adet
€82.35 / Adet