Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL5464VY Düz Uçlu Erkek Fiş, 2-P 3-W Topraklama, 20A 250V, 6-20P, Sarı, 1 Adet | AC2MJG 2LBW6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5464VY Düz Uçlu Erkek Fiş, 2-P 3-W Topraklı, 20A 250V, 6-20P, Sarı, 1 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2MJG Modeli: HBL5464VYÇapraz Referans: 2LBW6
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
€39.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+fiş
Amper20
antimikrobiyalYok hayır
RenkSarı
Kordon Boyutu0.220 ila 0.660 "
Current Rating20
Dielektrik gücüMinimum 2,000V'a dayanır
sınıfTicari
Yükseklik1.13 "
HP2
IP Rating20
uzunluk1.88 "
MalzemeNaylon
Maks. Alan sayısı HP2
NEMA Yapılandırması6-20P
NEMA Değerlendirmesi6-20P
Kutup sayısı2-Pole
Tel Sayısı3-Tel
Çalışma Sıcaklığı.Darbesiz maksimum sürekli 75 Derece C ve minimum -40 Derece C
Faz1
Gerilim250 VAC
Voltaj derecesi250 V
vat miktarı5000 W
genişlik1.5 "
Tel Boyutu# 18 AWG - # 12 AWG
Tel türüMenteşeli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)21.59
HS kodu8536698000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Valise Serisi, Hastane Sınıfı, Düz,

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+HPAmperRenkIP RatinguzunlukMalzemeMaks. Alan sayısı HPÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL5466C Düz Bıçaklı Fiş, 2 Kutuplu, 250 VAC | AB4CXG 1X991 HBL5466Cfiş220Siyah beyaz201.97 "Naylon2€54.13
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL5666C Erkek Fiş, Ağır Hizmet, 6-15P, Siyah ve Beyaz, 1-1/2 HP | AB4CXL 1X995 HBL5666Cfiş1.515Siyah beyaz201.97 "Naylon1.5€42.67
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL5866VY Düz Uçlu Erkek Fiş, 2-P 2-W Topraksız, 15A 125V, 1-15P, Sarı, 1 Adet | AB4CXN 1X997 HBL5866VYfiş0.515Sarı201.68 "Naylon0.5€25.37
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL5364VBK Düz Uçlu Erkek Fiş, 2-P 3-W Topraklama, 20A 125V, 5-20P, Siyah, 1 Adet | AC2MJD 2LBW3 HBL5364VBKfiş120Siyah20-polikarbonat1€34.27
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL56CM66C Düz Uçlu Erkek Fiş, 2-P 3-W Topraklama, 15A 250V, 6-15P, Sarı, 1 Adet | AC2MJJ 2LBW9 HBL56CM66Cfiş1.515Sarı201.97 "Naylon1.5€51.00
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL8364V Düz Uçlu Erkek Fiş, 2-P 3-W Topraklama, 20A 125V, 5- 20P, Beyaz, 1 Adet | AC2MJV 2LBY2 HBL8364Vfiş120Beyaz201.88 "Naylon1€39.86
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL8464V Düz Uçlu Erkek Fiş, 2-P 3-W Topraklama, 20A 250V, 6- 20P, Beyaz, 1 Adet | AC2MJW 2LBY3 HBL8464Vfiş220Beyaz201.88 "Naylon2€45.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5464VY Düz Uçlu Erkek Fiş, 2-P 3-W Topraklı, 20A 250V, 6-20P, Sarı, 1 Adet
€39.48 / Adet