Hubbell Wiring Device-kellems Hbl5492i | Düz Bıçak Yuvası, 2-p 3-w Topraklama, 20a 250v, 6- 20r, Fildişi, 1 Pk | 3d914 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL5492I Düz Uçlu Priz, 2-P 3-W Topraklama, 20A 250V, 6- 20R, Fildişi, 1 Adet | AC8QNM 3D914

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5492I Düz Uçlu Priz, 2-P 3-W Topraklama, 20A 250V, 6- 20R, Fildişi, 1 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8QNM Modeli: HBL5492IÇapraz Referans: 3D914
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
€89.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kombinasyon Cihazı
Amper20
RenkFildişi
BağlantıArka ve Yan Kablolu
Current Rating20
Çap M.Ö.Arka ve Yan Kablolu
Dielektrik gücüMinimum 2,000V'a dayanır
Yükseklik0.88 "
uzunluk3.28 "
Maks. Alan sayısı HP2
NEMA Yapılandırması5-20R, 6-20R
NEMA Değerlendirmesi5-20R, 6-20R
Kutup sayısı2-Pole
Tel Sayısı3-Tel
Çalışma Sıcaklığı.Darbesiz maksimum sürekli 75 Derece C ve minimum -40 Derece C
FazTek Fazlı
Gerilim120 / 240 VAC
Voltaj derecesi125 / V 250
vat miktarı5000 W
genişlik1.5 "
Tel Boyutu# 14 AWG - # 10 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8536698000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Duplex Receptacle

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperRenkBağlantıCurrent RatingMaks. Alan sayısı HPNEMA YapılandırmasıNEMA DeğerlendirmesiÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL7371 Kombinasyon Yüz Prizi, 15A 125V/10A 250V, 15A 125 V, 2-P 3-W Topraklama | AC8QPZ 3D995 HBL737110KahverengiVida terminalleri15/10 A, 15 A0.55-15R5-15R€102.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5492I Düz Uçlu Priz, 2-P 3-W Topraklama, 20A 250V, 6- 20R, Fildişi, 1 Adet
€89.33 / Adet