Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL560C7W Iec Pin Ve Kovan Konnektörü, Dişi, 60 A, 277 - 480 VAC, 4 Kutuplu | AB3TQV 1VCT6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560C7W Iec Pin Ve Kovan Konnektörü, Dişi, 60 A, 277 - 480 VAC, 4 Kutuplu

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3TQV Modeli: HBL560C7WÇapraz Referans: 1VCT6
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
€1,040.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+IEC Pim ve Kol Konektörü
Amper60
gövde MalzemesiZytel 801 Naylon
RenkKırmızı
İletken Boyutu# 8 - # 2 AWG
Current Rating60
Maruziyet KoşullarıSu geçirmez
HP30
MalzemeMetalik Olmayan, Zytel 101 Naylon, Su Geçirmez ve Kötüye Kullanıma Dayanıklı
Montaj StiliKordon
Iletken sayısı5
Kutup sayısı4
Tel Sayısı5
Faz3
Sıcaklık aralığı75 ila -40 Derece C, -25 Derece C Darbeli
TipBağlayıcı
Gerilim277/480
Voltaj derecesi277 / 480 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)12.45
Gemi uzunluğu (cm)29.97
Gemi genişliği (cm)14.73
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTel SayısıAmperRenkFazGerilimVoltaj derecesiİletken BoyutuCurrent RatingÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL3100C6W Iec Pim Ve Kovan Konnektörü, Dişi, 100 A, 250 VAC, 2 Kutuplu, Mavi | AB3TNJ 1VCJ4 HBL3100C6W3100Mavi1250250 VAC# 3 - # 1/0 AWG100€1,291.37
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL3100C7W Iec Pim Ve Kovan Konnektörü, Dişi, 100 A, 480 VAC, 2 Kutuplu, Kırmızı | AB3TNK 1VCJ5 HBL3100C7W3100Kırmızı1480480 VAC# 3 - # 1/0 AWG100€1,243.90
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL320C7W Iec Pin Ve Kovan Konnektörü, Dişi, 20 A, 480 VAC, 2 Kutuplu, Kırmızı | AB3TNN 1VCJ8 HBL320C7W320Kırmızı1480480 VAC# 14 - # 10 AWG20€418.22
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL330C7W Iec Pin Ve Kovan Konnektörü, Dişi, 30 A, 480 VAC, 2 Kutuplu, Kırmızı | AB3TNX 1VCK7 HBL330C7W330Kırmızı1480480 VAC# 12 - # 8 AWG30€569.94
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL360C7W Iec Pin Ve Kovan Konnektörü, Dişi, 60 A, 480 VAC, 2 Kutuplu, Kırmızı | AB3TPF 1VCL6 HBL360C7W360Kırmızı1480480 VAC# 8 - # 2 AWG60€918.54
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL5100C5W Iec Pim Ve Kovan Konnektörü, Dişi, 100 A, 347 - 600 VAC, 4 Kutuplu, Siyah | AB3TPU 1VCN9 HBL5100C5W5100Siyah3600347 / 600 VAC# 3 - # 1/0 AWG100€1,545.14
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL5100C7W Iec Pim Ve Kovan Konnektörü, Dişi, 100 A, 277 - 480 VAC, 4 Kutuplu, Kırmızı | AB3TPY 1VCP4 HBL5100C7W5100Kırmızı3Y277/480277 / 480 VAC# 3 - # 1/0 AWG100€1,439.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560C7W Iec Pin Ve Kovan Konnektörü, Dişi, 60 A, 277 - 480 VAC, 4 Kutuplu
€1,040.51 / Adet