Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL563R6W Iec Pim Ve Kovan Prizi, Dişi, 63 A, 220-415 V, 4 Kutuplu, Kırmızı | BD3HTB

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL563R6W Iec Pim Ve Kovan Prizi, Dişi, 63 A, 220-415 V, 4 Kutuplu, Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: BD3HTB Modeli: HBL563R6W

İle alın Mayıs 16, Perşembe

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€535.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+IEC Pim ve Kılıf Yuvası
RenkKırmızı
Current Rating63
Maruziyet KoşullarıSu geçirmez
MalzemeTermoplastik
Montaj Stilivida
Kutup sayısı4
Tel Sayısı5
Faz3
vat miktarı26145
Tel Boyutu# 8 - # 2 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL563R6W Iec Pim Ve Kovan Prizi, Dişi, 63 A, 220-415 V, 4 Kutuplu, Kırmızı
€535.74 / Adet