HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5658 Düz Priz, 15A 250V, 6-15R, Kahverengi, 1 Adet
Madde: CE6QXW
Modeli: HBL5658
€21.50 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | priz |
Renk | Kahverengi |
Bağlantı | Yan Kablolu |
Current Rating | 15 |
Çap M.Ö. | Yan Kablolu |
Dielektrik gücü | Minimum 2,000V'a dayanır |
Yükseklik | 1.47 " |
uzunluk | 1.75 " |
Maks. Alan sayısı HP | 1.5 |
NEMA Değerlendirmesi | 6-15R |
Kutup sayısı | 2-Pole |
Tel Sayısı | 3-Tel |
Çalışma Sıcaklığı. | Darbesiz maksimum sürekli 75 Derece C ve minimum -40 Derece C |
Faz | Tek Fazlı |
Voltaj derecesi | 250 V |
vat miktarı | 3750 W |
genişlik | 1.13 " |
Tel Boyutu | # 14 AWG - # 10 AWG |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00