HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5963VY Dişi Konnektör,Düz, 15A 125V, 5-15R, Sarı, 1 Adet
Madde: CE6QYM
Modeli: HBL5963VY
€18.80 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bağlayıcı |
Renk | Sarı |
İletken Aralığı | # 14 AWG - # 12 AWG |
Bağlantı | Vida terminalleri |
Kordon Dia. Aralık | 0.230 "-0.720" |
Current Rating | 15 |
Çap M.Ö. | Vida terminalleri |
Çap D | # 14 AWG - # 12 AWG |
Dielektrik gücü | Minimum 2,000V'a dayanır |
Yalıtım | Yalıtımlı Gövde |
Malzeme | Naylon |
Maks. Alan sayısı HP | 0.5 |
NEMA Değerlendirmesi | 5-15R |
Kutup sayısı | 2-Pole |
Tel Sayısı | 3-Tel |
Çalışma Sıcaklığı. | Darbesiz maksimum sürekli 75 Derece C ve minimum -40 Derece C |
Faz | Tek Fazlı |
Sıcaklık Değerlendirme | Maksimum Sürekli - 75 Derece C, Minimum - 40 Darbe Olmadan |
Voltaj derecesi | 125 VAC |
Tel Boyutu | # 18 AWG - # 16 AWG |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00