HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL75010IV Kanal 10Ft 750 Serisi 1 Kanal Fildişi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kablo kanalı |
Renk | Fildişi |
kapak Tipi | Integral |
Yükseklik | 0.85 " |
uzunluk | 120 " |
Malzeme | Çelik |
Kanal Sayısı | 1 |
Raceway Tipi | madeni |
UPC | 094703931174 |
genişlik | 0.76 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.71 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 306.83 |
Gemi genişliği (cm) | 10.67 |
HS kodu | 8302496055 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Renk | Yükseklik | + | uzunluk | Malzeme | Kanal Sayısı | Raceway Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB3BC10 | 1.63 " | Ofis Beyaz | 4.5 " | Yarış Pisti 3 Kanal | 120 " | PVC | 3 | Metal olmayan | €94.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
PL1ABC7 | 1.04 " | Ofis Beyaz | 1.38 " | Tek Kanallı Yarış Pisti | 84 " | PVC | 1 | Metal olmayan | €34.24 | TEKLİF TALEBİ
| |
PP1ABC7 | 0.77 " | Ofis Beyaz | 0.84 " | Tek Kanallı Yarış Pisti | 84 " | PVC | 1 | Metal olmayan | €23.07 | TEKLİF TALEBİ
| |
PS3BC10 | 1.97 " | Ofis Beyaz | 6.7 " | Yarış Pisti 3 Kanal | 120 " | PVC | 3 | Metal olmayan | €192.69 | TEKLİF TALEBİ
| |
PT1ABC5 | 0.68 " | Ofis Beyaz | 0.75 " | Tek Kanallı Yarış Pisti | 60 " | PVC | 1 | Metal olmayan | €12.60 | ||
PW2ABC5 | 1.04 " | Ofis Beyaz | 2.12 " | Yarış Pisti 2 Kanal | 60 " | PVC | 2 | Metal olmayan | €36.88 | ||
PW2ABC7 | 1.04 " | Ofis Beyaz | 2.12 " | Yarış Pisti 2 Kanal | 84 " | PVC | 2 | Metal olmayan | €51.92 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00