Hubbell Wiring Device-kellems Hbl7571 | Dişi Konnektör, Açılı, 15a, 125vac, 2 kutuplu, Vidalı Terminal, Siyah | 3d267 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL7571 Dişi Konnektör, Açılı, 15A, 125VAC, 2 Kutuplu, Vidalı Klemens, Siyah | AC8QEC 3D267

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7571 Dişi Konnektör, Açılı, 15A, 125VAC, 2 Kutuplu, Vidalı Klemens, Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8QEC Modeli: HBL7571Çapraz Referans: 3D267
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
€56.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kilitleme Konnektörü
Amper15
gövde MalzemesiNaylon
Kablo Aralığı0.335-0.421 "
RenkSiyah
İletken Aralığı# 14 AWG - # 12 AWG
BağlantıBasınç Terminal Vidaları
Kordon Dia. Aralık0.220 "-0.385"
Kordon Boyutu0.335 "0.421 için"
Current Rating15
Çap M.Ö.Basınç Terminal Vidaları
Çap D# 14 AWG - # 12 AWG
Dielektrik gücüMinimum 2,000V'a dayanır
Yükseklik1.28 "
YalıtımYalıtımlı Gövde
uzunluk1.69 "
MalzemeNaylon
MontajKordon Üstü
NEMA YapılandırmasıML-2R
NEMA DeğerlendirmesiML-2R
Kutup sayısı2
Tel Sayısı3-Tel
Çalışma Sıcaklığı.Maksimum sürekli 75 Deg. C ve minimum-40 Deg. Darbesiz C
Sıcaklık DeğerlendirmeMaksimum Sürekli: 75 Deg. C; Minimum Sürekli: -40 Deg. C darbesiz, -25 Deg. etkisi ile.
Tip2 Pole 3 Tel
Gerilim125 VAC
Voltaj derecesi125 V
genişlik1.17 "
Tel Boyutu# 18 AWG - # 14 AWG
Tel türüStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8536698000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipKablo AralığıKordon BoyutuGerilimVoltaj derecesiYükseklikuzunlukNEMA YapılandırmasıÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL7484 Dişi Düz Konnektör, 15A, 125/250VAC, 3 Kutuplu, Vidalı Klemens, Siyah | AE7LHP 5Z910 HBL74843 Pole 3 Tel0.281-0.421 "0.281 "0.421 için"125 / 250 VAC125 / V 2502.42 "1.17 "ML-3R€53.88
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL7593 Dişi Düz Konnektör, 15A, 125VAC, 2 Kutuplu, Vidalı Klemens, Siyah | AE7ZJE 6C625 HBL75932 Pole 3 Tel0.281-0.421 "0.281 "0.421 için"125 VAC125 V2.42 "1.17 "ML-2R€46.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7571 Dişi Konnektör, Açılı, 15A, 125VAC, 2 Kutuplu, Vidalı Klemens, Siyah
€56.96 / Adet