Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL7580G Dubleks Düz Priz, 10A, 250V/15A, 125V, 2 Kutuplu, 3 Telli Topraklama | BD2PBC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7580G Çift Yönlü Ankastre Priz, 10A, 250V/15A, 125V, 2 Kutuplu, 3 Kablolu Topraklama

Stoktaki Ürünler
Madde: BD2PBC Modeli: HBL7580G

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€82.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+priz
BağlantıArka ve Yandan Kablolu Vidalı Terminaller
Current Rating10 / 15 A
Çap M.Ö.Arka ve Yandan Kablolu Vidalı Terminaller
Dielektrik gücüMinimum 2,000V'a dayanır
Yükseklik1.17 "
uzunluk3.29 "
MalzemeTermoplastik
MontajVida Montajı
Kutup sayısı2
Tel Sayısı3-Tel
Çalışma Sıcaklığı.Maksimum sürekli 75 Deg. C ve minimum-40 Deg. Darbesiz C
FazTek Fazlı
Voltaj derecesi250 / V 125
vat miktarı3750 W
genişlik1.7 "
Tel Boyutu# 18 AWG - # 10 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7580G Çift Yönlü Ankastre Priz, 10A, 250V/15A, 125V, 2 Kutuplu, 3 Kablolu Topraklama
€82.31 / Adet