Hubbell Wiring Device-kellems Hbl7595 | Flanşlı Giriş, 15a, 125vac, 2 kutuplu, 3 telli Topraklama, Vidalı Terminal | 5c798 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL7595 Flanşlı Giriş, 15A, 125VAC, 2 Kutuplu, 3 Telli Topraklama, Vidalı Klemens | AE3CEX 5C798

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7595 Flanşlı Giriş, 15A, 125VAC, 2 Kutuplu, 3 Telli Topraklama, Vidalı Klemens

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3CEX Modeli: HBL7595Çapraz Referans: 5C798
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
€44.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flanşlı Giriş
Amper15
gövde MalzemesiNaylon
RenkSiyah
BağlantıVida terminalleri
Current Rating15
Çap M.Ö.Vida terminalleri
Dielektrik gücüMinimum 2,000V'a dayanır
Flanş MalzemesiNaylon
Yükseklik1"
YalıtımYalıtımlı Gövde
uzunluk2.06 "
MalzemeNaylon
MontajVida Montajı
NEMA YapılandırmasıML-2P
NEMA DeğerlendirmesiML-2P
Kutup sayısı2
Tel Sayısı3-Tel
Çalışma Sıcaklığı.Maksimum sürekli 75 Deg. C ve minimum-40 Deg. Darbesiz C
FazTek Fazlı
Sıcaklık DeğerlendirmeMaksimum Sürekli: 75 Deg. C; Minimum Sürekli: -40 Deg. C darbesiz, -25 Deg. etkisi ile.
Tip2 Pole 3 Tel
Gerilim125 VAC
Voltaj derecesi125 V
vat miktarı1875 W
genişlik1.63 "
Tel Boyutu# 18 AWG - # 14 AWG
Tel türüStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8536698000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlanş MalzemesiYükseklikuzunlukNEMA YapılandırmasıNEMA DeğerlendirmesiTel SayısıTipÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL7467 Flanşlı Giriş, 15A, 125VAC, 2 Kutuplu, 2 Telli Topraklamasız, Vidalı Klemens | AE7ZJA 6C616 HBL7467Paslanmaz çelik0.94 "1.63 "ML-1PML-1P2-Tel2 Pole 2 Tel€39.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7595 Flanşlı Giriş, 15A, 125VAC, 2 Kutuplu, 3 Telli Topraklama, Vidalı Klemens
€44.22 / Adet