Hubbell Wiring Device-kellems Hbl9367 | Düz Bıçak Yuvası, 2-p 3-w Topraklama, 50a 250v, 6-50r, Siyah, 1 Pk | 5z897 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL9367 Düz Uçlu Priz, 2-P 3-W Topraklama, 50A 250V, 6-50R, Siyah, 1 Adet | AE7LHC 5Z897

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9367 Düz Bıçaklı Priz, 2-P 3-W Topraklama, 50A 250V, 6-50R, Siyah, 1 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7LHC Modeli: HBL9367Çapraz Referans: 5Z897
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
€109.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gömme Montaj Yuvası
Amper50
RenkSiyah
BağlantıArka ve Yandan Kablolu Vidalı Terminaller
Current Rating50
Çap M.Ö.Arka ve Yandan Kablolu Vidalı Terminaller
Dielektrik gücüMinimum 2,000V'a dayanır
GörevAğır
sınıfÖzellikler
Yükseklik2.23 "
HP3
IP Rating20
uzunluk3.28 "
MalzemeTermoplastik / Kompozit
Maks. Alan sayısı HP3
NEMA Yapılandırması6-50R
NEMA Değerlendirmesi6-50R
Kutup sayısı2-Pole
Tel Sayısı3-Kablolu Topraklama
Çalışma Sıcaklığı.Darbesiz maksimum sürekli 75 Derece C ve minimum -40 Derece C
FazTek Fazlı
UPC994141815978
Gerilim250 VAC
Voltaj derecesi250 V
vat miktarı12500 W
genişlik2.25 "
Tel Boyutu# 12 AWG - # 4 AWG
Kablolama YöntemiArka ve Yan

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8536698000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperCurrent RatingHPMaks. Alan sayısı HPNEMA YapılandırmasıNEMA DeğerlendirmesiÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL9330 Düz Uçlu Priz, 2-P 3-W Topraklama, 30A 250V, 6-30R, Siyah, 1 Adet | AE7LHA 5Z895 HBL93303030226-30R6-30R€93.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9367 Düz Bıçaklı Priz, 2-P 3-W Topraklama, 50A 250V, 6-50R, Siyah, 1 Adet
€109.15 / Adet