Hubbell Wiring Device-kellems Hblds3mqr | Kapalı Bağlantı Kesme Anahtarı, Prizli, 3 Kutuplu, 600 Vac, 30 A | 2xe18 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBLDS3MQR Kapalı Kesme Anahtarı, Prizli, 3 Kutuplu, 600 VAC, 30 A | AC3XEU 2XE18

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3MQR Kapalı Kesme Anahtarı, Prizli, 3 Kutuplu, 600 VAC, 30 A

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3XEU Modeli: HBLDS3MQRÇapraz Referans: 2XE18
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
€1,023.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapalı Bağlantı Kesme Anahtarı
Amper AC30
Current Rating30
Dielektrik gücüMinimum 2200 VAC
Boyut8.5 x 6 x 4.12 "
Muhafaza TipiNEMA 4X
Maruziyet KoşullarıKapalı ve Açık
Yükseklik4.12 "
uzunluk8.5 "
Maks. Alan sayısı HP15
Maks. Voltaj600 VAC
Min. Döngü sayısı10000
Montaj Stilivida
Çalışma Sıcaklığı.-75 ila -40 Derece C
Faz3
Fiş SonuKadın
Fiş Tipi4-Tel
Anahtar Türü3 Pole
TipDişi Prizli
UPC783585310930
vat miktarı18000
genişlik6"
Tel Boyutu# 14 - # 10 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.38
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)30.99
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8538908080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Priz (Kadın)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipMuhafaza TipiMaruziyet KoşullarıgenişlikYükseklik+uzunlukMaks. Alan sayısı HPÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL1389MQR Anahtarlamalı Pano, Dişi Prizli, 30 A, 600 VAC, 3 Kutuplu | AC3XER 2XE16 HBL1389MQRDişi PrizliNEMA 1Kapalı Kuru3.97 "3.4 "Anahtarlı Muhafaza4.52 "20€635.50
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL1389MQ5 Anahtarlamalı Muhafaza, 30 A, 600 VAC, 3 Kutup | AC3XET 2XE17 HBL1389MQ5Tek Uçlu Dişi KordonluNEMA 1Kapalı Kuru3.97 "3.4 "Anahtarlı Muhafaza4.52 "20€623.74
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBLDS3MQ5 Kapalı Ayırma Anahtarı, 3 Kutuplu, 600 VAC, 30 A | AC3XEV 2XE19 HBLDS3MQ5Tek Uçlu Dişi KordonluNEMA 4XKapalı ve Açık6"4.12 "Kapalı Bağlantı Kesme Anahtarı8.5 "15€1,022.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3MQR Kapalı Kesme Anahtarı, Prizli, 3 Kutuplu, 600 VAC, 30 A
€1,023.47 / Adet