HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSRMQR2 Kapalı Bağlantı Kesme Anahtarı, Prizli, 600 VAC, 30 A
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapalı Bağlantı Kesme Anahtarı |
Current Rating | 30 |
Dielektrik gücü | Minimum 2200 VAC |
Boyut | 8.5 x 6 x 4.12 " |
Yükseklik | 4.12 " |
uzunluk | 8.5 " |
Maks. Alan sayısı HP | 15 |
Çalışma Sıcaklığı. | -75 ila -40 Derece C |
Faz | 3 |
genişlik | 6" |
Tel Boyutu | # 14 - # 10 AWG |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00