HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLPHA4BSS Furniture Mount Box 4 Gang Ss
Madde: AD8QRX
Model: HBLPHA4BSSÇapraz Referans: 4LUW3
İle alın Mayıs 21, Salı
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 21, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mobilya Montaj Kutusu |
Kutu tipi | Dikdörtgen Gömme Montaj |
Kapasite | 178.5 Cu.In. |
Renk | Paslanmaz çelik |
Yükseklik | 6.5 " |
uzunluk | 10.8 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Montaj Delikleri OC | 6-3 / 16 x 10-7 / 16 inç |
Nominal Derinlik | 3.5 " |
Nominal Uzunluk | 10-1 / 4 " |
Nominal Genişlik | 6.5 " |
1/2 "Geri Nakavt Sayısı | 4 |
1/2 "Yandan Çıkarma Sayısı | 0 |
3/4 "Geri Nakavt Sayısı | 8 |
Çete Sayısı | 4 |
genişlik | 3.438 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.79 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 35.31 |
Gemi genişliği (cm) | 27.18 |
HS kodu | 8302423065 |
Menşe Ülkesi | CA |
PLATFORM | Model | Renk | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
HBLPHA4 | Siyah | Dayanıklı Toz Boya 16 Kalibre Çelik | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00