HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLTRED5ECFB Kablo Koruma Uç Kapakları 2 Dişi - 2'li Paket
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Modüler Kablo Koruması Dişi Uç Kapağı |
Kanal Yüksekliği | 1.3 " |
Kanal Genişliği | 1.31 " |
Kanallar | 5 |
Renk | Sarı |
Yükseklik | 1.95 " |
uzunluk | 5.5 " |
Yükleme kapasitesi | 10,500 lb. @ 70 Derece F, 6500 lb. @ 120 Derece F |
Malzeme | PVC |
genişlik | 17.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.49 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.77 |
Gemi genişliği (cm) | 32 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | + | uzunluk | Yükleme kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HBLLTRED5XB | Mavi sarı | Kablo Koruyucu, X Bağlantı Parçası | 17.5 " | 2300 lb | €524.84 | ||
HBLLTRED5YB | Mavi sarı | Kablo Koruyucu, Y Bağlantı Parçası | 17.5 " | 2300 lb | €521.89 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00