HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLTT3ECB Kör Tapa Takımı
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Modüler Kablo Koruma Sistemi Uç Kapakları |
Kanal Yüksekliği | 2.25 " |
Kanal Genişliği | 2.25 " |
Kanallar | 3 |
Renk | Sarı |
Yükseklik | 3.05 " |
uzunluk | 6.37 " |
Yükleme kapasitesi | 14,210 lb. @ 70 Derece F, 4653 lb. @ 120 Derece F |
Malzeme | Poliüretan |
genişlik | 20 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 9.14 |
Gemi uzunluğu (cm) | 54.61 |
Gemi genişliği (cm) | 39.62 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | + | uzunluk | Yükleme kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBLTT5ECB | 2.31 " | Modüler Kablo Koruma Sistemi Uç Kapakları | 5.25 " | 20,150 lb. @ 70 Derece F, 9200 lb. @ 120 Derece F | 20 " | €486.69 | ||
HBLTRED5ECB | 1.95 " | Kablo Koruyucu, Erkek / Dişi Uç Kapağı | 5.5 " | 10,500 lb. @ 70 Derece F, 6500 lb. @ 120 Derece F | 17.5 " | €301.19 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00