HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCMA10103 Açılı Fiş, Dişi, 3 Ayak Kablolu, 10 Kutuplu
Madde: CE6URB
Modeli: HCMA10103
€157.60 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Açılı Fiş |
Renk | Siyah |
İletken Tipi | Bakır |
Çap | 1.25 " |
Ceket türü | SEOOW |
Iletken sayısı | 10 |
Sıcaklık aralığı | -20 ila 105 Derece C |
Model | Kablo Boyutu | Current Rating | Çap | Ceket türü | Iletken sayısı | Voltaj derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMA02103 | - | - | 1.03 " | SEOOW | 2 | - | €34.80 | TEKLİF TALEBİ
|
HCMA02106 | - | - | 1.03 " | SEOOW | 2 | - | €41.71 | TEKLİF TALEBİ
|
HCMA02112 | - | - | 1.03 " | SEOOW | 3 | - | €55.10 | TEKLİF TALEBİ
|
HCMA03103 | - | - | 1.03 " | SEOOW | 3 | - | €39.20 | TEKLİF TALEBİ
|
HCMA03106 | - | - | 1.03 " | SEOOW | 3 | - | €46.90 | TEKLİF TALEBİ
|
HCMA031100 | - | - | 1.03 " | SEOOW | 3 | - | €310.00 | TEKLİF TALEBİ
|
HCMA03112 | - | - | 1.03 " | SEOOW | 3 | - | €62.30 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00