HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HDC30BK Hdmi Kablosu, Kuplör, Siyah, 30 Ft Uzunluk
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | HDMI Kablosu |
Örgü Malzemesi | Örgülü Bakır |
İletken Boyutu | # 28 AWG |
Current Rating | 0.5 |
Iletken sayısı | 15 |
Dış Çap. | 0.375 " |
Direniş | 30 mili ohm Maks. |
Voltaj derecesi | 40 kV |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00