HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HMHB229 Yüksek Bay Sensörü, İki Röle, 120-347VAC
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yüksek Bay Sensörü |
Renk | Beyaz |
uyumlu | Floresan Armatürler |
Kapsam | 500 ft. @ 30 ft. Montaj Yüksekliği |
Kurulum Türü | Fikstür Dağı |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | 32 Derece ila 149 Derece F |
Sensör Tipi | Kızılötesi |
Zamanlayıcı Aralığı | 4 ila 90 dak. |
Görüş açısı | 180 Dereceleri |
Gerilim | 120 - 347 VAC |
Voltaj derecesi | 120 347-VAC |
Watt @ 120V | 800 |
Watt @ 277V | 1200 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 14.99 |
Gemi uzunluğu (cm) | 14.48 |
Gemi genişliği (cm) | 6.86 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Montaj Tipi | Renk | Kapsam | Çalışma Sıcaklığı. | Sensör Tipi | Zaman gecikmesi | Zamanlayıcı Aralığı | Görüş açısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATP1500C | Tavan Montaj | Beyaz | 1500 sq. Ft. | 32 Derece F ila 104 Derece F | Pasif Kızılötesi | Uyarlanabilir / Manuel | 8 ila 40 dak. | 360 Dereceleri | €293.25 | ||
ATP1500CRP | Tavan Montaj | Beyaz | 1500 sq. Ft. | 32 Derece F ila 104 Derece F | Pasif Kızılötesi | Uyarlanabilir / Manuel | 8 ila 40 dak. | 360 Dereceleri | €352.45 | ||
ATP1600WRP | Duvara Montaj | Beyaz | 1600 sq. Ft. | 32 Derece F ila 104 Derece F | Pasif Kızılötesi | Uyarlanabilir / Manuel | 8 ila 40 dak. | 115 Dereceleri | €286.36 | ||
ATU1000CRP | Tavan Montaj | Beyaz | 1000 sq. Ft. | 32 Derece F ila 104 Derece F | Ultrasonik | Uyarlanabilir / Manuel | 8 ila 40 dak. | 180 Dereceleri | €471.52 | ||
ATU2000C | Tavan Montaj | Beyaz | 2000 sq. Ft. | 32 Derece F ila 104 Derece F | Ultrasonik | Uyarlanabilir / Manuel | 8 ila 40 dak. | 360 Dereceleri | €458.09 | ||
ATU2000CRP | Tavan Montaj | Beyaz | 2000 sq. Ft. | 32 Derece F ila 104 Derece F | Ultrasonik | Uyarlanabilir / Manuel | 8 ila 40 dak. | 360 Dereceleri | €532.07 | ||
WS2000W | - | Beyaz | 1200 sq. Ft. | 32 Derece F ila 122 Derece F | Pasif Kızılötesi | Manuel | 20 saniye 30 dakikaya kadar | 180 Dereceleri | €121.80 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00