Hubbell Wiring Device-kellems Ig15cri | Düz Priz, Dubleks, 15a 125v, Yandan Kablolu, Fildişi | 4enh5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS IG15CRI Düz Priz, Çift Yönlü, 15A 125V, Yandan Kablolu, Fildişi | AD7HWT 4ENH5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15CRI Düz Priz, Çift Yönlü, 15A 125V, Yandan Kablolu, Fildişi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7HWT Modeli: IG15CRIÇapraz Referans: 4ENH5
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
€15.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+priz
Amper15
Uygulama ortamıTicari Ortamlar
RenkFildişi
BağlantıYandan Kablolu Vidalı Terminaller
Current Rating15
Çap M.Ö.Yandan Kablolu Vidalı Terminaller
Dielektrik gücüMinimum 2,000V'a dayanır
sınıfTicari
Yükseklik3.28 "
HP1/2
uzunluk1.32 "
MalzemeNaylon
Maks. Alan sayısı HP0.5
Montaj TipiFloş
NEMA Yapılandırması5-15R
NEMA Değerlendirmesi5-15R
Çete Sayısı1
Kutup sayısı2-Pole
Tel Sayısı3-Tel
Çalışma Sıcaklığı.Darbesiz maksimum sürekli 75 Derece C ve minimum -40 Derece C
Çıkış tipidubleks
FazTek Fazlı
Güç göstergesiYok hayır
Üretim AçıklamaPürüzsüz Yüz İzole Zemin
Dalgalanma bastırmaYok hayır
Gerilim125 VAC
Voltaj derecesi125 V
vat miktarı1875 W
Hava şartlarındanYok hayır
genişlik0.83 "
Tel Boyutu# 14 AWG - # 10 AWG
Kablolama YöntemiYan

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)21.08
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu8536698000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • 2 Kutuplu 3 Kablolu Topraklama, Korozyona Dirençli

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNEMA DeğerlendirmesiAmperRenkgenişlikTel BoyutuBağlantıCurrent RatingHPÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS IG15CR Düz Priz, Çift Yönlü, 15A 125V, Yandan Kablolu, Turuncu | AD7HWQ 4ENH2 IG15CR5-15R15Portakal0.83 "# 14 AWG - # 10 AWGYandan Kablolu Vidalı Terminaller151/2€15.88
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS IG15CRWHI Düz Priz, Çift Yönlü, 15A 125V, Yandan Kablolu, Beyaz | AD7HWU 4ENH7 IG15CRWHI5-15R15Beyaz0.83 "# 14 AWG - # 10 AWGYandan Kablolu Vidalı Terminaller151/2€15.88
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS IG20CR Düz Priz, Çift Yönlü, 20A 125V, Yandan Kablolu, Turuncu | AD7HXA 4ENJ5 IG20CR5-20R20Portakal1.06 "# 12 AWG - # 10 AWGYan Kablolu201€16.64
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS IG20CRGRY Düz Priz, Çift Yönlü, 20A 125V, Yandan Kablolu, Gri | AD7PJP 4FTW5 IG20CRGRY5-20R20Gri1.06 "# 12 AWG - # 10 AWGYan Kablolu201€16.10
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS IG20CRI Düz Priz, Çift Yönlü, 20A 125V, Yandan Kablolu, Fildişi | AD7PJQ 4FTW6 IG20CRI5-20R20Fildişi1.06 "# 12 AWG - # 10 AWGYan Kablolu201€16.07
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS IG20CRLA Düz Priz, Çift Yönlü, 20A 125V, Yandan Kablolu, Hafif Badem | AD7PJR 4FTW7 IG20CRLA5-20R20Hafif Badem1.06 "# 12 AWG - # 10 AWGYan Kablolu201€16.10
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS IG20CRWHI Düz Priz, Çift Yönlü, 20A 125V, Yandan Kablolu, Beyaz | AD7PJT 4FTW8 IG20CRWHI5-20R20Beyaz1.06 "# 12 AWG - # 10 AWGYan Kablolu201€16.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15CRI Düz Priz, Çift Yönlü, 15A 125V, Yandan Kablolu, Fildişi
€15.88 / Adet