Hubbell Wiring Device-kellems Ig15dr | Düz Priz, Dubleks, Pürüzsüz Yüzeyli, 15a 125v, Arkadan ve Yandan Kablolu, Turuncu | 4enh8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS IG15DR Düz Priz, Dubleks, Pürüzsüz Alın, 15A 125V, Arka Ve Yandan Kablolu, Turuncu | AD7HWV 4ENH8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DR Düz Priz, Dubleks, Pürüzsüz Yüzey, 15A 125V, Arkadan Ve Yandan Kablolu, Turuncu

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7HWV Modeli: IG15DRÇapraz Referans: 4ENH8
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
€23.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+priz
Amper15
RenkPortakal
BağlantıArka ve Yandan Kablolu Vidalı Terminaller
Current Rating15
Çap M.Ö.Arka ve Yandan Kablolu Vidalı Terminaller
Dielektrik gücüMinimum 2,000V'a dayanır
sınıfTicari
Yükseklik3.28 "
HP1/2
uzunluk1.29 "
MalzemeNaylon
Maks. Alan sayısı HP0.5
NEMA Yapılandırması5-15R
NEMA Değerlendirmesi5-15R
Kutup sayısı2-Pole
Tel Sayısı3-Tel
Çalışma Sıcaklığı.Darbesiz maksimum sürekli 75 Derece C ve minimum -40 Derece C
FazTek Fazlı
Üretim AçıklamaDekoratör Yüz Yalıtılmış Zemin
UPC783585146850
Gerilim125 VAC
Voltaj derecesi125 V
vat miktarı1875 W
genişlik0.83 "
Tel Boyutu# 14 AWG - # 10 AWG
Kablolama YöntemiArka ve Yan

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)21.34
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu8536698000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • 2 Kutuplu 3 Kablolu Topraklama, Korozyona Dirençli

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikAmperUygulama ortamıHPIP RatinguzunlukMalzemeMaks. Alan sayısı HPÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS SNAP5362LAA Düz Priz, 20A 125V, 2P - 3W Topraklama, 5-20R, Naylon, Açık Badem | AC4XCM 31A340 SNAP5362LAA1.1 "20---3.28 "Naylon1€35.83
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS SNAP8200RA Düz Priz, Çift Yönlü, 15A 125V, Naylon, Kırmızı | AC4XCN 31A342 SNAP8200RA1.1 "15--203.28 "Naylon0.5€35.83
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS SNAP8200WA Düz Priz, Çift Yönlü, 15A 125V, Naylon, Beyaz | AC4XCP 31A343 SNAP8200WA1.1 "15--203.28 "Naylon0.5€35.83
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HBL53CM62 Priz 20a 125v 5-20r 2p 3w 1ph | AC8QBY 3D210 HBL53CM62-20Ağır Kullanım Endüstriyel / Zorlu Ortamlar1--Termoplastik / Kompozit-€100.80
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS IG5262I Düz Priz, Dubleks, İzole Topraklama, 15A 125V, Fildişi, 1 Adet | AC8QHL 3D402 IG5262I1.05 "15-1/2-3.28 "Naylon0.5€70.61
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS RJ650BKTR Priz, J-Yüklü Medya Çıkışı, 15A, 125V, Kurcalamaya Karşı Dayanıklı, Cat 6 Jak, Siyah | AC8VFK 3EAD4 RJ650BKTR-15------€69.97
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS SR50 Duvar Prizi, 50 A, 125 - 250 V, 2 Kutuplu | AD7AUD 4D583 SR50------Termoplastik-€595.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DR Düz Priz, Dubleks, Pürüzsüz Yüzey, 15A 125V, Arkadan Ve Yandan Kablolu, Turuncu
€23.36 / Adet