Hubbell Wiring Device-kellems Ig8300 | Priz, Dubleks, 2 kutuplu, 3 telli Topraklama, 20a, 125v, Turuncu | 5z828 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS IG8300 Priz, Dubleks, 2 Kutuplu, 3 Telli Topraklama, 20A, 125V, Turuncu | AE7LFE 5Z828

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG8300 Priz, Dubleks, 2 Kutuplu, 3 Kablolu Topraklama, 20A, 125V, Turuncu

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7LFE Modeli: IG8300Çapraz Referans: 5Z828
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
€97.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzole Zeminli Priz
Amper20
Uygulama ortamıAğır Kullanım Hastane Sınıfı
RenkPortakal
BağlantıArka ve Yandan Kablolu Vidalı Terminaller
Current Rating20
Çap M.Ö.Arka ve Yandan Kablolu Vidalı Terminaller
Dielektrik gücüMinimum 2,000V'a dayanır
GörevÇok ağır
sınıfHastane
Yükseklik1.05 "
HP1
IP Rating20
uzunluk3.28 "
MalzemeTermoplastik
Maks. Alan sayısı HP1
MontajVida Montajı
Montaj TipiFloş
NEMA Yapılandırması5-20R
NEMA Değerlendirmesi5-20R
Çete Sayısı1
Kutup sayısı2
Tel Sayısı3-Tel
Çalışma Sıcaklığı.Maksimum sürekli 75 Deg. C ve minimum-40 Deg. Darbesiz C
Çıkış tipidubleks
FazTek Fazlı
Güç göstergesiYok hayır
Dalgalanma bastırmaYok hayır
Gerilim125 VAC
Voltaj derecesi125 V
vat miktarı1875 W
Hava şartlarındanYok hayır
genişlik1.33 "
Tel Boyutu# 12 AWG - # 10 AWG
Kablolama YöntemiArka ve Yan

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8536698000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: İzole Zemin

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNEMA DeğerlendirmesiAmperRenkTel BoyutuCurrent RatingHPMalzemeMaks. Alan sayısı HPÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS IG8200R Priz, Dubleks, 2 Kutuplu, 3 Kablolu Topraklama, 15A, 125V, Kırmızı | AC2MJY 2LBY5 IG8200R5-15R15Kırmızı# 14 AWG - # 10 AWG151/2Naylon0.5€86.76
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS IG8300R Priz, Dubleks, 2 Kutuplu, 3 Kablolu Topraklama, 20A, 125V, Kırmızı | AC2MJZ 2LBY6 IG8300R5-20R20Kırmızı# 12 AWG - # 10 AWG201Naylon1€92.87
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS IG8200 Priz, Dubleks, 2 Kutuplu, 3 Telli Topraklama, 15A, 125V, Turuncu | AE7LFD 5Z827 IG82005-15R15Portakal# 14 AWG - # 10 AWG151/2Termoplastik0.5€86.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG8300 Priz, Dubleks, 2 Kutuplu, 3 Kablolu Topraklama, 20A, 125V, Turuncu
€97.78 / Adet