Hubbell Wiring Device-kellems In530em | Yedek IEC Pim ve Kol İçi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN530EM Replacement IEC Pin And Sleeve Interior | CE6TJT 24JP48

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN530EM Yedek IEC Pim Ve Kovan İç

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6TJT Modeli: IN530EMÇapraz Referans: 24JP48
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
€356.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yedek Iec Pimi ve Kovan İçi
RenkSiyah
Current Rating30
Dielektrik gücüAsgari 3000 V
Maruziyet KoşullarıSu geçirmez
MalzemeTermoplastik
Montaj Stilivida
Kutup sayısı4
Tel Sayısı5
Voltaj derecesi277 / 480 VAC
Tel Boyutu# 12 - # 10 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCurrent RatingMalzemeKutup sayısıTel SayısıVoltaj derecesiTel BoyutuÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS IN330BM Yedek Iec Pim Ve Kovan İç, Erkek, 30 A, 3 Telli, Siyah | AH2BNM 24JN70 IN330BM30Termoplastik23250 VAC# 12 - # 10 AWG€252.87
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS IN320BM Yedek Iec Pim Ve Kovan İç, Erkek, 20 A, 3 Telli, Siyah | AH2BNP 24JN77 IN320BM16Termoplastik23100-130 VAC# 14 - # 10 AWG€192.10
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS IN430DF Yedek Iec Pim Ve Kovan İç, Dişi, 30 A, 4 Telli, Siyah | AH2BNT 24JP28 IN430DF30termoset34250 VAC-€315.42
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS IN430DM Yedek Iec Pim Ve Kovan İç, Erkek, 30 A, 4 Telli, Siyah | AH2BNU 24JP29 IN430DM30Termoplastik34250 VAC# 12 - # 10 AWG€315.37
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS IN3100BF Yedek IEC Pim ve Kovan İçi | CE6THG 24JP05 IN3100BF100termoset23125 VAC-€564.87
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS IN360BF Yedek IEC Pim ve Kovan İçi | CE6THQ 24JP14 IN360BF60termoset23250 VAC-€412.51
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS IN4100CM Yedek IEC Pim ve Kovan İçi | CE6THT 24JP19 IN4100CM100Termoplastik34125 / 250 VAC# 3 - # 1/0 AWG€617.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN530EM Yedek IEC Pim Ve Kovan İç
€356.16 / Adet