Hubbell Wiring Device-kellems M11ltr | 3hz83 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS M11LTR Işıklı Geçiş Anahtarı Spst Açık/Kapalı | AC9QGF 3HZ83

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M11LTR Işıklı Geçiş Anahtarı Spst Açık/kapalı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9QGF Modeli: M11LTRÇapraz Referans: 3HZ83
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
€47.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Işıklı Geçiş Anahtarı (Kırmızı)
Aktüatör RengiSiyah
Aktüatör Uzunluğu0.6 "
Aktüatör StiliIşıklı Uçla Değiştir - Kırmızı
İletişim FormuSPST
DC İletişim Derecesi15A Endüktif Yük, 5A Lamba Yükü @ 12V
Montaj Deliği0.5 "Dia.
Bağlantı Sayısı4
Çalışma sıcaklığı. Aralık-10 Derece ila 105 Derece F
Tavsiye edilen kullanımIşıklar, Sintine Üfleyici, Sintine Pompaları, Aksesuarlar
Kök Dia. ve Diş Boyutu0.48 "Çap, 0.47" -32UNC-2A
Kök uzunluğu0.37 "
Anahtar FonksiyonuAÇIK KAPALI
Terminaller0.43 "Lehim Pabucu / Tırnak
UPC994139419638

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8536509040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Kök Rengi (Siyah)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAktüatör UzunluğuAktüatör StiliKök uzunluğuÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS M11LRSP Işıklı Geçiş Anahtarı (kırmızı) Spst Açık/kapalı | AC9QGE 3HZ82 M11LRSP0.67 "Işıklı Gövde - Kırmızı0.5 "€48.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M11LTR Işıklı Geçiş Anahtarı Spst Açık/kapalı
€47.53 / Adet