Hubbell Wiring Device-kellems M123sp | 3hz92 | Geçiş Anahtarı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS M123SP Geçiş Anahtarı Spdt 3 Konnektör Açık/kapalı/açık | AC9QGK 3HZ92

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M123SP Geçiş Anahtarı Spdt 3 Konektörü Açık/kapalı/açık

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9QGK Modeli: M123SPÇapraz Referans: 3HZ92
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
€18.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Geçiş anahtarı
Aktüatör RengiSiyah
Aktüatör Uzunluğu0.67 "
Aktüatör StiliDüzleştirilmiş Kol
İletişim FormuSPDT
DC İletişim Derecesi15A Endüktif Yük, 5A Lamba Yükü @ 12V
Montaj Deliği0.5 "Dia.
Bağlantı Sayısı3
Çalışma sıcaklığı. Aralık-10 Derece ila 105 Derece F
Tavsiye edilen kullanımSintine Pompaları, Hız Seçici, Işıklar, Seyir Fenerleri
Kök Dia. ve Diş Boyutu0.48 "Çap, 0.47" -32UNC-2A
Kök uzunluğu0.37 "
Anahtar FonksiyonuAçık / Kapalı / Açık
Terminaller0.43 "Lehim Pabucu / Tırnak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8536509040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Kök Rengi (Siyah)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAktüatör UzunluğuTavsiye edilen kullanımAnahtar FonksiyonuÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS M123MMSP Geçiş Anahtarı Spdt Açık/Kapalı/Açık | AC9QGH 3HZ90 M123MMSP0.8 "Sekmeleri kırpAnlık Açık / Kapalı / Anlık Açık€18.61
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS M123MSP Geçiş Anahtarı Spdt Açık/Kapalı/Açık | AC9QGJ 3HZ91 M123MSP0.67 "Sintine pompalarıAnlık Açık / Kapalı / Açık€18.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M123SP Geçiş Anahtarı Spdt 3 Konektörü Açık/kapalı/açık
€18.13 / Adet