Hubbell Kablo Bağlantıları M223jsp | Dpdt Anahtarını Açık/Kapalı/Açık | 3hz94 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS M223JSP Geçiş Anahtarı Dpdt Açık/kapalı/açık | AC9QGM 3HZ94

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M223JSP Geçiş Anahtarı Dpdt Açık/kapalı/açık

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9QGM Modeli: M223JSPÇapraz Referans: 3HZ94

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€30.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Geçiş anahtarı
Aktüatör RengiSiyah
Aktüatör Uzunluğu0.62 "
Aktüatör StiliDüzleştirilmiş Kol
İletişim FormuDPDT'dir
DC İletişim Derecesi15A Endüktif Yük, 5A Lamba Yükü @ 12V
Montaj Deliği0.5 "Dia.
Bağlantı Sayısı6
Çalışma sıcaklığı. Aralık-10 Derece ila 105 Derece F
Tavsiye edilen kullanımSeyir Fenerleri, Irgat
Kök Dia. ve Diş Boyutu0.48 "Çap, 0.47" -32UNC-2A
Kök uzunluğu0.37 "
Anahtar FonksiyonuAçık / Kapalı / Açık (Jumper ile)
Terminaller0.43 "Lehim Pabucu / Tırnak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8536509040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Kök Rengi (Siyah)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAktüatör UzunluğuTavsiye edilen kullanımAnahtar FonksiyonuÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS M223MMSP Geçiş Anahtarı Dpdt Açık/kapalı/Açık | AC9QGN 3HZ95 M223MMSP0.6 "Vinçler, Trim Sekmeleri, Çift Yakıt DeposuAnlık Açık / Kapalı / Anlık Açık€30.37
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS M223SP Geçiş Anahtarı Dpdt 6 Konnektör Açık/kapalı/açık | AC9QGP 3HZ96 M223SP0.67 "Seyir Fenerleri, Silecekler, Çift Yakıt DeposuAçık / Kapalı / Açık€23.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M223JSP Geçiş Anahtarı Dpdt Açık/kapalı/açık
€30.33 / Adet