Hubbell Wiring Device-kellems M4100r12 | Iec Pim ve Kol Prizi, Dişi, 100 A, 125 - 250 V, 3 Kutuplu, Sarı | 4d344 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS M4100R12 Iec Pim Ve Kovan Prizi, Dişi, 100 A, 125 - 250 V, 3 Kutuplu, Sarı | AD7ARU 4D344

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100R12 Iec Pim Ve Kovan Prizi, Dişi, 100 A, 125 - 250 V, 3 Kutuplu, Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7ARU Model: M4100R12Çapraz Referans: 4D344

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€1,808.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+IEC Pim ve Kılıf Yuvası
Amper100
gövde MalzemesiNaylon
RenkGri
Current Rating100
Maruziyet KoşullarıHava şartlarından
MalzemeTermoplastik
Montaj Stilivida
Kutup sayısı3
Tel Sayısı4
Faz1
TipPim ve kol
Gerilim125/250
Voltaj derecesi125 / 250 VAC
vat miktarı25000
Tel Boyutu# 3 - # 1/0 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.85
Gemi yüksekliği (cm)14.99
Gemi uzunluğu (cm)18.8
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8536698000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKutup sayısıTel SayısıFazGerilimVoltaj derecesiÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS M5100R9 Iec Pim Ve Kovan Prizi, Dişi, 100 A, 120 - 208 VAC, 4 Kutuplu, Sarı | AD7ARW 4D349 M5100R9453120/208120 / 208 VAC€1,848.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100R12 Iec Pim Ve Kovan Prizi, Dişi, 100 A, 125 - 250 V, 3 Kutuplu, Sarı
€1,808.84 / Adet