HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MCNS2324 Düz Fiş, Dişi, Çift Anahtarlı, 4 M Kablolu, 3 Kutuplu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Düz fiş |
Renk | Siyah |
İletken Tipi | Bakır |
Çap | 0.59 " |
Ceket türü | TPE |
uzunluk | 157.48 " |
Iletken sayısı | 3 |
Sıcaklık aralığı | -20 ila 105 Derece C |
Model | Çap | Ceket türü | uzunluk | Iletken sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
MCMA15130 | 0.67 " | PVC | - | 5 | - | TEKLİF TALEBİ
|
MCNS13815 | 0.59 " | PVC | 590.551 " | 3 | - | TEKLİF TALEBİ
|
MCNS14115 | 0.59 " | PVC | 590.551 " | 4 | - | TEKLİF TALEBİ
|
MCNS1412 | 0.59 " | PVC | - | 4 | - | TEKLİF TALEBİ
|
MCNS14210 | 0.59 " | TPE | 393.701 " | 4 | - | TEKLİF TALEBİ
|
MCNS1422 | 0.59 " | TPE | - | 4 | - | TEKLİF TALEBİ
|
MCNS14220 | 0.59 " | TPE | 787.402 " | 4 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00