HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MICPK60 Kapatma Fişi Kiti, 60 A
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Su geçirmez Kapama Tapası |
Amper | 60 |
İnşaat | fabrikasyon |
Dielektrik gücü | Minimum 3000 VAC |
Malzeme | Çinko Döküm |
Min. Döngü sayısı | 10000 |
Çalışma Sıcaklığı. | -75 ila -40 Derece C |
Tip | IEC |
UPC | 783585258607 |
La kullan | Tüm 60A Mekanik Kilitler |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 9.53 |
Gemi uzunluğu (cm) | 8.08 |
Gemi genişliği (cm) | 6.65 |
HS kodu | 7907006000 |
PLATFORM | Model | Amper | La kullan | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
MICPK30 | 30 | Tüm 30A Mekanik Kilitler | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00