Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS MLWF2020 Priz, Döner Kilit, Su Geçirmez Seri, 125 V, NEMA 4X | BC8PKQ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MLWF2020 Priz, Çevirmeli Kilit, Su Geçirmez Seri, 125 V, NEMA 4X

Stoktaki Ürünler
Madde: BC8PKQ Modeli: MLWF2020
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
€451.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Dağıtım Dubleks Montajı
RenkGri
Current Rating20
Gövde MalzemesiBileşik
Montajdişli
Çıkış Sayısı2
Priz TürüTwist-Lock Su Geçirmez Güvenlik Örtüsü
Tip2 hızlı
Voltaj derecesi125 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.26
Gemi yüksekliği (cm)22.35
Gemi uzunluğu (cm)22.1
Gemi genişliği (cm)39.37

Ürün Detayı:

  • Bir elektrikli cihazı herhangi bir güç kaynağına bağlamak için tasarlanmış Hubbell MLWF2020 yuvası
  • Hortum aşağı koşullarda su girişine dayanmak için UL Tip 4X derecesine sahip su geçirmez bir güvenlik örtüsü çevirmeli kilit mekanizmasına sahiptir
  • Kompozit gövde malzemesi çok yüksek düzeyde darbe direnci sağlar
  • Dişli konfigürasyon ve 20 Volt'ta 125A derecesi ile çalışır
  • Kullanılmadığında çevresel bir sızdırmazlık sağlamak için kapatma kapaklarıyla entegre edilmiştir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MLWF2020 Priz, Çevirmeli Kilit, Su Geçirmez Seri, 125 V, NEMA 4X
€451.74 / Adet