Hubbell Kablolama-kellems Mr223sp | Basmalı Anahtar Dpdt 6 Bağlantılar | 3jc11 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS MR223SP Basmalı Anahtar Dpdt 6 Bağlantı | AC9QQL 3JC11

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR223SP Basmalı Anahtar Dpdt 6 Bağlantı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9QQL Modeli: MR223SPÇapraz Referans: 3JC11
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
€26.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Rocker Anahtarı
AC İletişim Derecesi15A Endüktif Yük
Gövde RengiSiyah
İletişim FormuDPDT'dir
DC İletişim Derecesi5A @ 12V
Montaj Deliği0.875 "1.5 x"
Bağlantı Sayısı6
Çalışma sıcaklığı. Aralık32 Derece ila 100 Derece F
Tavsiye edilen kullanımSeyir Fenerleri, Silecekler, Çift Yakıt Deposu
Renk DeğiştirSiyah
Anahtar FonksiyonuAçık / Kapalı / Açık
Terminaller1/4 "Hızlı Bağlantı Sekmesi
UPC999572266863

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Korna, Seyir Işıkları, Silecekler, Çift Yakıt Tankları ile Kullanım

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletişim FormuBağlantı SayısıTavsiye edilen kullanımÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS MR123SP Basmalı Anahtar Spdt 3 Bağlantı | AC9QQH 3JC07 MR123SPSPDT3Sintine Pompaları, Hız Seçici, Işıklar, Seyir Fenerleri€21.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR223SP Basmalı Anahtar Dpdt 6 Bağlantı
€26.99 / Adet