HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP24R Duvar Plakası, Naylon, 2'li, 2 Boş, Askı Montajlı, Kırmızı
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boş Duvar Plakası |
Renk | Kırmızı |
İnşaat | Kalıplı |
Kesmek | Askı Montajı Boş |
Son Montaj 1 | Askı Montajı Boş |
Bitiş | pürüzsüz |
Malzeme | Naylon |
Montaj | Vida Montajı |
Çete Sayısı | 2 hızlı |
Oryantasyon | Dikey Montaj |
beden | Standart |
Kalınlık | 0.06 |
Tip | Askı Montajı |
Hava şartlarından | Yok hayır |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.03 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 12.7 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
HS kodu | 3925900000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Çete Sayısı | Renk | İnşaat | Levha Tipi | beden | Kalınlık | Tip | Kesmek | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBLP14FS | 1 | Gri | Kalıplı | Boş | 4.56 "2.84 x" | - | Taşınabilir Çıkış Kutusu | - | €19.81 | ||
NP14 | 1 hızlı | Kahverengi | Kalıplı | Askı Montajı | Standart | 0.06 | Askı Montajı | Askı Montajı Boş | - | TEKLİF TALEBİ
| |
NP14W | 1 hızlı | Beyaz | Kalıplı | Askı Montajı | Standart | 0.06 | Askı Montajı | Askı Montajı Boş | - | TEKLİF TALEBİ
| |
NP24 | 2 hızlı | Kahverengi | Kalıplı | Askı Montajı | Standart | 0.06 | Askı Montajı | Askı Montajı Boş | €1.14 | ||
NP24GY | 2 hızlı | Gri | Kalıplı | Askı Montajı | Standart | 0.06 | Askı Montajı | Askı Montajı Boş | €1.14 | ||
NP24I | 2 hızlı | Fildişi | Kalıplı | Askı Montajı | Standart | 0.06 | Askı Montajı | Askı Montajı Boş | €1.14 | ||
NP24W | 2 hızlı | Beyaz | Kalıplı | Askı Montajı | Standart | 0.06 | Askı Montajı | Askı Montajı Boş | €0.56 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00