HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP264W Duvar Plakası, Naylon, 4'lü, 4'lü Dekoratör, Beyaz
Madde: AC3ZLT
Modeli: NP264WÇapraz Referans: 2XVE2
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Stil Çizgisi / GFCI Duvar Plakası |
Renk | Beyaz |
İnşaat | Kalıplı |
Kesmek | Dört Dekoratör |
Son Montaj 1 | Dört Dekoratör |
Bitiş | pürüzsüz |
Malzeme | Naylon |
Montaj | Vida Montajı |
Çete Sayısı | 4 hızlı |
Oryantasyon | Dikey Montaj |
beden | Standart |
Kalınlık | 0.06 |
Hava şartlarından | Yok hayır |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.04 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 21.34 |
Gemi genişliği (cm) | 11.94 |
HS kodu | 3925900000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | beden | Renk | İnşaat | Kalınlık | Kesmek | Bitiş | Malzeme | Çete Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP26 | Standart | Kahverengi | Kalıplı | 0.25 | Bir Dekoratör | pürüzsüz | Naylon | 2 hızlı | - | TEKLİF TALEBİ
| |
NP262 | Standart | Kahverengi | Kalıplı | 0.25 | İki Dekoratör | pürüzsüz | Naylon | 2 hızlı | €0.24 | ||
NP262GY | Standart | Gri | Kalıplı | 0.25 | İki Dekoratör | pürüzsüz | Naylon | 2 hızlı | €0.24 | ||
NP262I | Standart | Fildişi | Kalıplı | 0.25 | İki Dekoratör | pürüzsüz | Naylon | 2 hızlı | - | TEKLİF TALEBİ
| |
NP262OW | Standart | Ofis Beyaz | - | - | - | pürüzsüz | Naylon | 2 | €2.60 | ||
NP262R | Standart | Kırmızı | Kalıplı | 0.25 | İki Dekoratör | pürüzsüz | Naylon | 2 hızlı | - | TEKLİF TALEBİ
| |
NP263 | Standart | Kahverengi | Kalıplı | 0.25 | Üç Dekoratör | pürüzsüz | Naylon | 3 hızlı | €0.37 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00