HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP720W Duvar Plakası, Naylon, 1'li, 1.60 İnç Açıklık, Beyaz
Madde: AC3ZLU
Modeli: NP720WÇapraz Referans: 2XVE3
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Duvar plakası |
Renk | Beyaz |
İnşaat | Kalıplı |
Kesmek | Bir 1.60 "Açılış |
Son Montaj 1 | Bir 1.60 "Açılış |
Bitiş | pürüzsüz |
Malzeme | Naylon |
Montaj | Vida Montajı |
Çete Sayısı | 1 hızlı |
Oryantasyon | Dikey Montaj |
beden | Standart |
Kalınlık | 0.06 |
Tip | 20 / 30A, 1.60 "Delik Çapı. |
Hava şartlarından | Yok hayır |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 11.94 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 3925900000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00