HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP8GY Duvar Plakası, Naylon, 1'li, 1 Dubleks, Gri
Madde: AB2GTL
Modeli: NP8GYÇapraz Referans: 1LYB5
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dubleks Priz Duvar Plakası |
Renk | Gri |
İnşaat | Kalıplı |
Kesmek | Bir Dubleks |
Son Montaj 1 | Bir Dubleks |
Bitiş | pürüzsüz |
Yükseklik | 0.25 " |
uzunluk | 4.62 " |
Malzeme | Naylon |
Montaj | Vida Montajı |
Çete Sayısı | 1 hızlı |
Oryantasyon | Dikey Montaj |
beden | Standart |
Kalınlık | 0.05 |
Hava şartlarından | Yok hayır |
genişlik | 2.87 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.87 |
Gemi uzunluğu (cm) | 16 |
Gemi genişliği (cm) | 13.21 |
HS kodu | 3925900000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Montaj | Renk | İnşaat | Çete Sayısı | Levha Tipi | beden | Kalınlık | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBLP8FS | Kutu Dağı | Gri | Kalıplı | 1 | dubleks | 4.56 "2.84 x" | - | Taşınabilir Çıkış Kutusu | €23.36 | ||
NP8 | Vida Montajı | Kahverengi | Kalıplı | 1 hızlı | - | Standart | 0.06 | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
NP82 | Vida Montajı | Kahverengi | Kalıplı | 2 hızlı | - | Standart | 0.06 | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
NP82BK | Vida Montajı | Siyah | Kalıplı | 2 hızlı | - | Standart | 0.06 | - | €0.24 | ||
NP82GY | Vida Montajı | Gri | Kalıplı | 2 hızlı | - | Standart | 0.06 | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
NP82W | Vida Montajı | Beyaz | Kalıplı | 2 hızlı | - | Standart | 0.06 | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
NP8BK | Vida Montajı | Siyah | Kalıplı | 1 hızlı | - | Standart | 0.05 | - | €0.22 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00