HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NPJ1GY Duvar Plakası, Naylon, Orta Boy, 1-Gang, 1 Toggle, Gri
Madde: AC3ZKY
Modeli: NPJ1GYÇapraz Referans: 2XVC2
İle alın Mayıs 21, Salı
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 21, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Geçiş Anahtarı Duvar Plakası |
Renk | Gri |
İnşaat | Kalıplı |
Kesmek | Tek Geçiş |
Son Montaj 1 | Tek Geçiş |
Bitiş | pürüzsüz |
Malzeme | Naylon |
Montaj | Vida Montajı |
Çete Sayısı | 1 hızlı |
Oryantasyon | Dikey Montaj |
beden | Orta Boy |
Kalınlık | 0.06 |
Hava şartlarından | Yok hayır |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 12.45 |
Gemi genişliği (cm) | 8.13 |
HS kodu | 3925900000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Çete Sayısı | Renk | İnşaat | beden | Kalınlık | genişlik | Kesmek | Bitiş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP1 | 1 hızlı | Kahverengi | Kalıplı | Standart | 0.25 | 2.87 " | Tek Geçiş | pürüzsüz | €0.12 | ||
NP1GY | 1 hızlı | Gri | Kalıplı | Standart | 0.25 | 2.87 " | Tek Geçiş | pürüzsüz | - | TEKLİF TALEBİ
| |
NP1I | 1 hızlı | Fildişi | Kalıplı | Standart | 0.25 | 2.87 " | Tek Geçiş | pürüzsüz | - | TEKLİF TALEBİ
| |
NP1R | 1 hızlı | Kırmızı | Kalıplı | Standart | 0.25 | 2.87 " | Tek Geçiş | pürüzsüz | - | TEKLİF TALEBİ
| |
NP2 | 2 hızlı | Kahverengi | Kalıplı | Standart | 0.25 | 4.68 " | İki Geçiş | pürüzsüz | €0.24 | ||
NP2GY | 2 hızlı | Gri | Kalıplı | Standart | 0.25 | 4.68 " | İki Geçiş | pürüzsüz | €0.24 | ||
NP2I | 2 hızlı | Fildişi | Kalıplı | Standart | 0.25 | 4.68 " | İki Geçiş | pürüzsüz | €0.47 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00