HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NPJ82GY Duvar Plakası, Naylon, Orta Boy, 2'li, 2 Dubleks, Gri
Öğe: AC3ZLD
Modeli: NPJ82GYÇapraz Referans: 2XVC7
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dubleks Priz Duvar Plakası |
Renk | Gri |
İnşaat | Kalıplı |
Kesmek | İki Dubleks |
Son Montaj 1 | İki Dubleks |
Bitiş | pürüzsüz |
Malzeme | Naylon |
Montaj | Vida Montajı |
Çete Sayısı | 2 hızlı |
Oryantasyon | Dikey Montaj |
beden | Orta Boy |
Kalınlık | 0.06 |
Hava şartlarından | Yok hayır |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.03 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 12.7 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
HS kodu | 3925900000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Montaj | Renk | İnşaat | Çete Sayısı | Levha Tipi | beden | Kalınlık | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBLP8FS | Kutu Dağı | Gri | Kalıplı | 1 | dubleks | 4.56 "2.84 x" | - | Taşınabilir Çıkış Kutusu | €23.36 | ||
NP8 | Vida Montajı | Kahverengi | Kalıplı | 1 hızlı | - | Standart | 0.06 | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
NP82 | Vida Montajı | Kahverengi | Kalıplı | 2 hızlı | - | Standart | 0.06 | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
NP82BK | Vida Montajı | Siyah | Kalıplı | 2 hızlı | - | Standart | 0.06 | - | €0.24 | ||
NP82GY | Vida Montajı | Gri | Kalıplı | 2 hızlı | - | Standart | 0.06 | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
NP82W | Vida Montajı | Beyaz | Kalıplı | 2 hızlı | - | Standart | 0.06 | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
NP8BK | Vida Montajı | Siyah | Kalıplı | 1 hızlı | - | Standart | 0.05 | - | €0.22 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00